OBO BETTERMANN - Lankahylly KTS - GRM 55 100 FT KZn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 100 mm
Korkeus - 55 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
44 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012196814879
Sähkönumero
1464373
Toimittajan tuotenumero
6001416
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
100 mm
Korkeus:
55 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
4000 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Paino:
0.75 kg/m
Halkaisija pituussuuntainen johto:
3.9 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
3.9 mm
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
350 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
200 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
100 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
100 Nm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Lankahylly GRM pikajatkolla
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


