OBO BETTERMANN - Lankahylly KTS - GRM 55 300 FT, KZn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Profiilin muoto:

U-muoto
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG-muoto

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Korkeus:

55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 55 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

44 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012196815050

Sähkönumero

1464376

Toimittajan tuotenumero

6001424

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

300 mm

Korkeus:

55 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

12900 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

2.01 kg/m

Halkaisija pituussuuntainen johto:

4.8 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

4.8 mm

Mahdollinen tukiväli:

1...2.5 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

700 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

500 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

250 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

200 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Lankahylly pikajatkolla, upottamalla kuumasinkitty EN ISO1461 40...60µm.

Lankahylly GRM pikajatkolla
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan