OBO BETTERMANN - Lankahylly KTS - GRM 55 50 FT KZn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 55 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

44 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012195430940

Sähkönumero

1463051

Toimittajan tuotenumero

6001415

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

50 mm

Korkeus:

55 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

1600 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

0.72 kg/m

Halkaisija pituussuuntainen johto:

3.9 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

3.9 mm

Mahdollinen tukiväli:

1...2.5 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

350 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

200 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

100 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

100 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Lankahylly pikajatkolla, upottamalla kuumasinkitty EN ISO1461 40...60µm.

Lankahylly GRM pikajatkolla
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan