OBO BETTERMANN - Lankahylly KTS - GRM 55 50 G, Zn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Profiilin muoto:

U-muoto
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotG-muoto

Leveys:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Korkeus:

55 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 55 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

44 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012195430957

Sähkönumero

1463041

Toimittajan tuotenumero

6001441

Tukkuerä

726

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

50 mm

Korkeus:

55 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

sinkki

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

1600 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

0.67 kg/m

Halkaisija pituussuuntainen johto:

3.9 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

3.9 mm

Mahdollinen tukiväli:

1...2.5 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

350 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

200 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

100 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

100 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Lankahylly pikajatkolla, sinkitty DIN 50961 5...10µm.

Lankahylly GRM pikajatkolla
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan