OBO BETTERMANN - Lankahylly KTS - GRM 55 50VA4401, HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 50 mm
Korkeus - 55 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
44 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012195431046
Sähkönumero
1465200
Toimittajan tuotenumero
6001087
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
50 mm
Korkeus:
55 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
ruostumaton teräs
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
1600 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Paino:
0.67 kg/m
Halkaisija pituussuuntainen johto:
3.9 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
3.9 mm
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
350 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
200 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
100 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
100 Nm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Lankahylly pikajatkolla sivumitalla 55 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


