OBO BETTERMANN - Lankahylly KTS - GRM 55x150x3000,VA4301

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin muoto - U-muoto

  • Leveys - 150 mm

  • Korkeus - 55 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

44 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012196101351

Sähkönumero

1464724

Toimittajan tuotenumero

6001074

Tukkuerä

1

Profiilin muoto:

U-muoto

Leveys:

150 mm

Korkeus:

55 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

3000 mm

Integroitu väliseinä:

ei ole

Väri:

ruostumaton teräs

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (1.4301)

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

6300 mm²

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Paino:

0.86 kg/m

Halkaisija pituussuuntainen johto:

3.9 mm

Halkaisija poikittainen lanka:

3.9 mm

Mahdollinen tukiväli:

1...2.5 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

350 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

200 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

100 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

100 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Lankahylly 150mm pikajatkolla. Ruostumaton teräs 1.4301 RST



Lankahylly pikajatkolle sivumitalla 55 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan