OBO BETTERMANN - Lankahylly KTS - GRM 55x500X3000 FT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin muoto - U-muoto
Leveys - 500 mm
Korkeus - 55 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
44 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012196815173
Sähkönumero
1464378
Toimittajan tuotenumero
6001432
Tukkuerä
1
Profiilin muoto:
U-muoto
Leveys:
500 mm
Korkeus:
55 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Integroitu väliseinä:
ei ole
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
22000 mm²
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Paino:
2.88 kg/m
Halkaisija pituussuuntainen johto:
4.8 mm
Halkaisija poikittainen lanka:
4.8 mm
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
900 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
600 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
300 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
250 Nm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Lankahylly GRM pikajatkolla
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


