OBO BETTERMANN - Lattiajalka KTS - SF 140/11

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 195 mm

  • Materiaali - teräs

  • Väri - sinkki

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196295814

Sähkönumero

1462889

Toimittajan tuotenumero

6356397

Tukkuerä

1

Korkeus:

195 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

sinkki

Pinnan suojaus:

muu

Jalka asennuspylvään kiinnittämiseen. Rajattomien mahdollisuuksien valikoima. Asennuskiskot AZ ja BKK soveltuvat hyvin hankaliin asennustehtäviin. Nämä modulaariset kiskot voidaan kaikki yhdistää toisiinsa sekä myös aennuspylvääseen MAS.

Jalka asennuspylvään kiinnittämiseen
Rajattomien mahdollisuuksien valikoima Asennuskiskot AZ ja BKK soveltuvat hyvin hankaliin asennustehtäviin. Nämä modulaariset kiskot voidaan kaikki yhdistää toisiinsa sekä myös aennuspylvääseen MAS.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan