OBO BETTERMANN - Lattiakanava - S2/19048

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 190 mm
Korkeus - 48 mm
Osastojen lukumäärä - 2
Pituus - 2000 mm
Käyttöalue - pintavalu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
UFS
EAN-koodi
4012195089278
Sähkönumero
1418706
Toimittajan tuotenumero
7400308
Tukkuerä
0
Leveys:
190 mm
Korkeus:
48 mm
Osastojen lukumäärä:
2
Pituus:
2000 mm
Käyttöalue:
pintavalu
Materiaali:
teräs
Yläosa irrotettavissa:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Valun sisään asennettava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja kaksi- tai kolmeosaisena. Kanavat kiinnitetään raakalattiaan jatkokappaleiden avulla. Kanava asennetaan valurasiaan kanava-aihioiden läpi ja kiinnitetään kiinnityskappaleen avulla. Samalla kanava maadottuu valurasiaan. Valurasia säädetään kulmissa olevista säätöruuveista oikealle korkeudelle. Lattiakanavan päälle tuleva valu on oltava vähintään 35 mm, jotta estetään valun murtuminen.



