OBO BETTERMANN - Lattiarasia - GES9 55U V. 55mm valu. PA. MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotuspituus - 242 mm

  • Upotusleveys - 242 mm

  • Ulkoleveys - 263 mm

  • RAL-numero - 9011

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195674443

Sähkönumero

1418019

Toimittajan tuotenumero

7405039

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

neliö

Upotuspituus:

242 mm

Upotusleveys:

242 mm

Ulkoleveys:

263 mm

RAL-numero:

9011

Väri:

musta

Minimi asennussyvyys:

58 mm

Pituus (ulkomitta):

263 mm

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

muovi

Mattoaukolla:

ei

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lattiarasia matalaan 55-80mm valuun, 8-mod, valurasia tilattava erikseen, PA, grafiitinmusta; RAL 9011

Lattiarasia matalaan valuun 55-80mm
OBOn matalaan valuun kehitetty lattiarasia asennetaan valuun jonka paksuus on vähintään 55m. Valurasiassa on 10 kpl M20 ja M32 putkiaihioitajokaisella sivulla. Mikäli valu on vain 55mm, voidaan silloin asentaa ainoastaanM20 asennusputkia. Lattiarasiaa suunniteltaessa ja asennettaessaon erityisesti huomioitava se, että lattiarasia on muovia ja se ei sovellukohteisiin missä lattiarasian kanteen kohdistuu kulutusta.
Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 16.
Valurasia aukkokannella 1418022

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan