OBO BETTERMANN - Lattiarasia - RKFN3 9 V SL1 21, 12-mod, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 244 mm
Kasetin korkeus - 110 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus - 110...155 mm
Lattiarasian väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197278304
Sähkönumero
1415954
Toimittajan tuotenumero
7408940
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
244 mm
Kasetin korkeus:
110 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Vaaituskorkeus:
110...155 mm
Lattiarasian väri:
ruostumaton teräs
Minimi asennussyvyys:
110 mm
Lattiapäällysteen syvyys:
21 mm
Lattian kunnossapito:
märkä
Malli / Tyyppi:
neliö
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
putki
Lattiarasian materiaali:
ruostumaton teräs
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
ei
Upotuspituus:
244 mm
Upotusleveys:
244 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
12
Laitekoteloiden määrä:
3
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


