OBO BETTERMANN - Lattiarasia - RKSN2 UZD3 9VS20,12MOD,RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Minimi asennussyvyys - 105 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Malli / Tyyppi - neliö
Riviliittimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195867302
Sähkönumero
1418750
Toimittajan tuotenumero
7409238
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Minimi asennussyvyys:
105 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Malli / Tyyppi:
neliö
Riviliittimien lukumäärä:
1
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
kääntyvä
Asennusvarusteiden asennuspaketti:
kyllä
Upotuspituus:
244 mm
Upotusleveys:
244 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
12
Laitekoteloiden määrä:
3
RKSN kaulukseton lattiarasia
RKSN kauluksettomat lattiarasiat on valmistettu teräksestä ja niitä on kahta kokoa RKSN4 2x3- ja RKSN9 3x4- modulia. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi säädetään valmiin lattiapinnoitteen kanssa samalle tasolle. Johtojen ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. Siinä on myös kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


