OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - GES R2 Cu, kupari, Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - pyöreä
Ulkohalkaisija - 140 mm
Minimi asennussyvyys - 85 mm
Kaapeliaukko kannessa - kyllä
Pintamateriaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196459292
Sähkönumero
1418862
Toimittajan tuotenumero
7408854
Tukkuerä
20
Kannen muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
140 mm
Minimi asennussyvyys:
85 mm
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
muu
Mattoaukolla:
ei
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Kannen suojakäsittely:
muu
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lattiarasiat GES R2
lattiarasiamallisto joka soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille ja kestää suuria kuormia 20kN. Lattiarasiaa on saatavana kuutta eri väriä ja kolmella eri kansimekanismilla; Ulostuloputkiversio soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun lattiarasia on käytössä, Saranakansi sekä sokkokansi märkäpuhdistettavissa kun kansi on kiinni. Lattiarasia voidaan kalustaa esim. 2xSuko ja 2XRJ45 kalusteilla. Lattiarasia soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta hyvin esim. autokauppoihin, kauppakeskuksiin ja kotitalouksiin. Täyttää kaikki EN50085-2-2 vaatimukset.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


