OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - GES9-3BU7011, 12mod, PA, HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotuspituus - 244 mm

  • Upotusleveys - 244 mm

  • Ulkoleveys - 264 mm

  • RAL-numero - 7011

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196460496

Sähkönumero

1418819

Toimittajan tuotenumero

7405077

Tukkuerä

2

Kannen muoto:

neliö

Upotuspituus:

244 mm

Upotusleveys:

244 mm

Ulkoleveys:

264 mm

RAL-numero:

7011

Väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

73 mm

Pituus (ulkomitta):

264 mm

Laitekoteloiden määrä:

3

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

muovi

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lattiarasia kauluksella, 12-mod, asennusaukko 244x244mm, PA, raudanharmaa, RAL 7011

GES kaulukselliset lattiarasiat
GES kauluksellisia lattiarasioita on saatavana teräksestä ja muovista valmistettuja. Muovisten lattiarasioiden asennuksessa on aina huomioitava, ettei niihin koskaan kohdistu mikään mekaaninen rasite. GES lattiarasioita on kolmea kokoa: GES4 2x3-, GES6 3x3- ja GES9 3x4- modulia. Johtojen pehmustettu ulostuloaukko voidaan lukita joko auki taikiinni. Siinä on myös kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin. Kojerasia 1418619

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan