OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - RKFN2UZD3 9VS20, 12-mod, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Minimi asennussyvyys - 105 mm

  • Lattian kunnossapito - märkä

  • Malli / Tyyppi - neliö

  • Riviliittimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195869146

Sähkönumero

1418799

Toimittajan tuotenumero

7409378

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Minimi asennussyvyys:

105 mm

Lattian kunnossapito:

märkä

Malli / Tyyppi:

neliö

Riviliittimien lukumäärä:

1

Kaapelijohtoulostulon tyyppi:

putki

Asennusvarusteiden asennuspaketti:

ei

Upotuspituus:

244 mm

Upotusleveys:

244 mm

Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:

12

Lattiarasia 12-mod märkäpuhdistettaviin lattioihin, ontelo- ja ontelolaatta-asennus 2- 25mm lattiapinnoitteille sekä valurasia-asennukseen. Soveltuu parhaiten koville lattiapinnoitteille. 243x243mm, EN 1.4301 RST

Lattiarasiat märkäpuhdistettaville lattioille EN50085-2-2
RKFN2UZD3 9VS20 3x4 modulia. Kannessa 20mm upotus lattiapinnoitteelle. Kansi säädetään valmiin lattiapinnoitteen tasolle. Lattiarasia valurasioineen asennetaan valuun, jonka paksuus on 80-125mm. Kun valurasia asennetaan vähimmäisyvyyteen on huomioitava pistotulpan tyyppi. Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 14.
Ulostuloputken kansi 1418015
Valurasia putkiaihiolla M20/M32 1418803
Valurasia kanava-aihioilla 190-350mm 1418759
Säätöraudat 1418012
Aukkokansi valurasiaan 1418709
Aukkokansi onteloon 1418762
Kojerasia 1418757

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan