OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - RKSN2 9 KSD V20, 12-mod., RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaaituskorkeus - 80...160 mm
Minimi asennussyvyys - 105 mm
Kaapelijohtoulostulon tyyppi - kääntyvä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197463663
Sähkönumero
1416076
Toimittajan tuotenumero
7429561
Tukkuerä
1
Vaaituskorkeus:
80...160 mm
Minimi asennussyvyys:
105 mm
Kaapelijohtoulostulon tyyppi:
kääntyvä
Lattiarasiapakkaus 12-mod. valuasennukseen, nimelliskoko 9, pakkaus sis. kaikki asennukseen tarvittavat osat, kalusteet tilattava erikseen, EN 1.4301 RST, Valurasia putkille, 8kpl M20/25/32 aihioita/sivu
Kauluksettomat lattiarasiat valuasennukseen
RKSN-lattiarasia pakkaukset sisältävät kaikki asennukseen tarvittavat osat. Lattiarasia asennetaan erilliseen valurasiaan joka mahdollistaa suuren tilan kaapeleille ja kytkennöille. Lattiarasiaa valittaessa on tärkeää huomioida valun paksuus. Mitä syvempi valu sitä paremmin tilaa jää kaapeleille ja pistotulpille. Suositeltava valunpaksuus on vähintään 80mm kun lattiapinnoite on n. 20mm. Tällöinkin on huomioitava käytettävien pistotulppien tyyppi. Lattiarasian kansi säädetään valmiin lattiapinnoitteen tasolle. Kannessa on 20mm:n upotusaukko lattiapinnoitteelle. Lattiarasioissa on johtojen ulostuloaukko ja kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin.
Kauluksettomat lattiarasiat valuasennukseen
RKSN-lattiarasia pakkaukset sisältävät kaikki asennukseen tarvittavat osat. Lattiarasia asennetaan erilliseen valurasiaan joka mahdollistaa suuren tilan kaapeleille ja kytkennöille. Lattiarasiaa valittaessa on tärkeää huomioida valun paksuus. Mitä syvempi valu sitä paremmin tilaa jää kaapeleille ja pistotulpille. Suositeltava valunpaksuus on vähintään 80mm kun lattiapinnoite on n. 20mm. Tällöinkin on huomioitava käytettävien pistotulppien tyyppi. Lattiarasian kansi säädetään valmiin lattiapinnoitteen tasolle. Kannessa on 20mm:n upotusaukko lattiapinnoitteelle. Lattiarasioissa on johtojen ulostuloaukko ja kaapeliohjain, joka estää kaapeleiden joutumisen kannen väliin.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


