OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - UDHOME-ONE GV RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkoleveys - 140 mm
Kaapeliaukko kannessa - kyllä
Pintamateriaali - ruostumaton teräs
Mattoaukolla - ei
Suojakehys lattiapäällysteelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196874590
Sähkönumero
1418055
Toimittajan tuotenumero
7368280
Tukkuerä
20
Ulkoleveys:
140 mm
Kaapeliaukko kannessa:
kyllä
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Mattoaukolla:
ei
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Pituus ja leveys 140 x 140 mm. UDHOME-ONE voidaan varustaa 1-osaisella Modul 45-asennuskalusteella ja yhdellä dataliittimellä. 2-osainen Modul 45 -asennuskalustetuki on myös saatavana.UDHOME-ONE asennussyvyys alkaen 75 mm UDHOME-tuoteperheen uusin tuttavuus; matalampi kuin muut UDHOME-lattiarasiat, sopivan tilava virransyöttämiseen ja datan siirtämiseen. UDHOME-ONE kantta on saatavana ruostumattomasta teräksestä tai messingistä, molemmissa materiaaleissa on suojakansi ja syvyyden säätö ominaisuus.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


