OBO BETTERMANN - Lattiarasia valuun säädettävä - UDHOME9 2V MT U RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotuspituus - 246 mm

  • Upotusleveys - 246 mm

  • Ulkoleveys - 246 mm

  • Pituus (ulkomitta) - 243 mm

  • Kaapeliaukko kannessa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195916741

Sähkönumero

1418766

Toimittajan tuotenumero

7427308

Tukkuerä

1

Upotuspituus:

246 mm

Upotusleveys:

246 mm

Ulkoleveys:

246 mm

Pituus (ulkomitta):

243 mm

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Lattiarasiapakkaus valuun, 12-mod, sis. 2x2-os pistorasiaa, asennussyvyys 95-125mm, kannessa 15mm upotusaukko lattiapinnoitteelle, kahdella sivulla M25- putkiaihioita, EN 1.4301 RST

Lattiarasiapakkaukset UDHOMEx 2x MT x
Lattiarasioita UDHOMEx 2x MT x on kahta eri kokoa: UDHOME4 2x3 modulia ja UDHOME9 3x4 modulia. Kannen näkyvää osaa on saatavana ruostumattomana teräksenä tai messingin värisenä riippuen lattiapinnoitteesta. Kannessa on avauskahva ja johtojen ulostuloaukko, joka voidaan lukita joko auki- tai kiinni- asentoon. Lattiarasiassa on kaapeliohjain, jonka ansiosta kaapelit tulevat ulos johtoaukosta turvallisesti. Lattiarasia asennetaan valuun jonka syvyys lattiapinnoitteineen on 95-125mm. Kun rasian syvyys kannen ala-asennossa on 95mm, voidaan kantta korottaa 30mm valmiin lattiapinnoitteen tasolle. Rasian kahdella sivulla on M25- putkiaihioita. Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 13.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan