OBO BETTERMANN - Lattiarasiapakkaus RST - UDHOME4 2V MT U

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotuspituus - 202 mm

  • Upotusleveys - 202 mm

  • Ulkoleveys - 202 mm

  • Pituus (ulkomitta) - 199 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195916628

Sähkönumero

1418752

Toimittajan tuotenumero

7427248

Tukkuerä

0

Kannen muoto:

neliö

Upotuspituus:

202 mm

Upotusleveys:

202 mm

Ulkoleveys:

202 mm

Pituus (ulkomitta):

199 mm

Laitekoteloiden määrä:

2

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

ei

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

ei

6-mod, H=95-125mm

Lattiarasiapakkaukset UDHOMEx 2x MT x
Lattiarasioita UDHOMEx 2x MT x on kahta eri kokoa: UDHOME4 2x3 modulia ja UDHOME9 3x4 modulia. Kannen näkyvää osaa on saatavana ruostumattomana teräksenä tai messingin värisenä riippuen lattiapinnoitteesta. Kannessa on avauskahva ja johtojen ulostuloaukko, joka voidaan lukita joko auki- tai kiinni- asentoon. Lattiarasiassa on kaapeliohjain, jonka ansiosta kaapelit tulevat ulos johtoaukosta turvallisesti. Lattiarasia asennetaan valuun jonka syvyys lattiapinnoitteineen on 95-125mm. Kun rasian syvyys kannen ala-asennossa on 95mm, voidaan kantta korottaa 30mm valmiin lattiapinnoitteen tasolle. Rasian kahdella sivulla on M25- putkiaihioita. Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 13.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan