OBO BETTERMANN - Levyhylly KTS - 6063160 MKSU 610

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

83 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012196063611

Sähkönumero

1462711

Toimittajan tuotenumero

6063160

Tukkuerä

3

Leveys:

100 mm

Korkeus:

60 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

1 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

5800 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Paino:

1.92 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Mahdollinen tukiväli:

1.5...2.5 m

Liitäntätapa:

ruuvattu

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

1500 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

1000 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

500 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Keskiraskas umpinainen levyhylly reunakorkeudella 60mm.Levyhyllyssä on molemmilla sivuilla rei'itys jatkokappaleita varten.Tarvittavat jatkokappaleet on tilattava erikseen.

Keskiraskas umpinainen levyhylly reunakorkeudella 60mm.
Levyhyllyssä on molemmilla sivuilla rei'itys jatkokappaleita varten.
Tarvittavat jatkokappaleet on tilattava erikseen.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan