OBO BETTERMANN - Levyhylly KTS - 6063209 MKSU 630

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 60 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012196063734
Sähkönumero
1462713
Toimittajan tuotenumero
6063209
Tukkuerä
3
Leveys:
300 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
17800 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Paino:
3.49 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Mahdollinen tukiväli:
1.5...2.5 m
Liitäntätapa:
ruuvattu
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
1500 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
1000 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
500 Nm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Keskiraskas umpinainen levyhylly reunakorkeudella 60mm.
Levyhyllyssä on molemmilla sivuilla rei'itys jatkokappaleita varten.
Tarvittavat jatkokappaleet on tilattava erikseen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


