OBO BETTERMANN - Levyhylly KTS - 6063241 MKSU 650

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 60 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012196063857
Sähkönumero
1462715
Toimittajan tuotenumero
6063241
Tukkuerä
3
Leveys:
500 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
29800 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Paino:
7.57 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Mahdollinen tukiväli:
1.5...3 m
Liitäntätapa:
ruuvattu
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
2600 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
1900 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
1100 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
550 Nm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Keskiraskas umpinainen levyhylly reunakorkeudella 60mm.
Levyhyllyssä on molemmilla sivuilla rei'itys jatkokappaleita varten.
Tarvittavat jatkokappaleet on tilattava erikseen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


