OBO BETTERMANN - Levyhylly KTS - MKSMU 630 FSK SW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 60 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3050 mm
Pinnan suojaus - pinnoitettu jauhemaalauksella
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 449 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012197442217
Sähkönumero
1416073
Toimittajan tuotenumero
6062996
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3050 mm
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Väri:
musta
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Käytettävä poikkipinta:
17800 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9005
Työpituus:
3000 mm
Paino:
3.68 kg/m
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Mahdollinen tukiväli:
1.5...2.5 m
Liitäntätapa:
nepparikiinnitys
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
1500 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
1000 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
500 Nm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Levyhylly rei'ittämätön, pikajatkolla, reunakorkeudella 60mm
Monipuoliset OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti MKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


