OBO BETTERMANN - Levyhylly KTS - RKSM 630 FT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 60 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3050 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012195903949
Sähkönumero
1462862
Toimittajan tuotenumero
6047655
Tukkuerä
120
Leveys:
300 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3050 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Materiaalin paksuus:
1 mm
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Käytettävä poikkipinta:
17800 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Työpituus:
3000 mm
Paino:
3.56 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
Liitäntätapa:
nepparikiinnitys
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
1200 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
900 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
600 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
400 Nm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
RKSM
Levyhyllyjen RKS-Magic® asennus on pika-asennusta ilman erillisiä jatkokappaleita. Jokaisen hyllyn toinen pää on samalla jatkopää, jossa on jatkamiseen tarvittavat lukituskappaleet. Hyllyt liitetään vain toisiinsa painamalla, jolloin jatko lukittuu ja asennus on valmis! Lukitus varmistetaan taittamalla hyllyn pohjassa olevat kaksi kielekettä. Levyhylly RKS-Magic® toimitetaan sivumitoilla 35 ja 60 mm. Hyllyvalikoimaan kuuluvat vaaka- asennukseen kulmakappaleet(45° ja 90°), T-kappaleet ja X-kappaleet. Pystysuuntaisiin suunnanmuutoksiin löytyvät nivelhyllyjä ja pystykulmia (nousevia/-laskevia). Valikoimaan kuuluvat - myös muut lisätarvikkeet kuten väliseinät, jatkokappaleet , nivelliitokset, asennuslevyt sekä kannet. Tässä esitteessä esitellään yleisimmät asennusosat. RKS-Magic® levyhyllyt antavat hyvän EMC suojan ja ne on testattu ja sertifioitu palonkestäviin E90-asennuksiin saksalaisen standardin DIN 4102- 12 mukaan. Tarkemmat tiedot palonkestävistä asennuksista löydät OBOn erikoisesitteistä, BSS- tuoteluettelosta sekä ST-kortiston kortista ST 51.06.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


