OBO BETTERMANN - Levyhylly KTS - RKSM 630 VA4571, HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 60 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Pituus - 3050 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012195706199
Sähkönumero
1464952
Toimittajan tuotenumero
6047657
Tukkuerä
120
Leveys:
300 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pituus:
3050 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin paksuus:
0.75 mm
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Käytettävä poikkipinta:
17800 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Työpituus:
3000 mm
Paino:
2.59 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
Liitäntätapa:
nepparikiinnitys
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
1200 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
900 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
600 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
400 Nm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
EMC- suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB. Pikajatkolla. Pohja uritettu pitkittäisrei'illä 7 x 20mm seinäkannakkeiden asennukseen ja leveydestä 200 m alkaen poikittaisurilla 7 x 32 mm. 11 mm:n rei'itys suoraan kierretankoasennukseen. Jatkuva sivun rei'itys 7 x 20 mm jatkokappaleita varten. Jatkuva potentiaalitasaus on varmistettu ilman lisärakenneosia.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


