OBO BETTERMANN - Levyhylly KTS - RKSM 650 VA4301, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 3050 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

83 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012195706243

Sähkönumero

1464964

Toimittajan tuotenumero

6047721

Tukkuerä

60

Leveys:

500 mm

Korkeus:

60 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

3050 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaalin paksuus:

0.9 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Käytettävä poikkipinta:

29800 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Työpituus:

3000 mm

Paino:

4.25 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Mahdollinen tukiväli:

1...2.5 m

Liitäntätapa:

nepparikiinnitys

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

2100 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

1350 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

900 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

600 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Teräs, ruostumaton EN 1.4301 RST, teräslaji 304, VA, 1.4309

EMC suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB. Rei'itetty levyhylly pika-asennukseen, jonka toinen pää on jatkopää. Hyllyjä voidaan jatkaa ilman erillisiä jatkokappaleita, pohjareiät 7x20mm seinäkannakkeiden asennukseen, leveydestä 200 mm alkaen reiät 7x32mm tuuletukseen, 11mm:n rei'itys suoraan kierretankokannatukseen, sivureiät 7x20mm jatkokappaleita varten. Toimituspituus 3050 mm, hyötypituus asennettuna 3000 mm Potentiaalintasauksen jatkuvuus on varmistettu ilman lisäosia.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan