OBO BETTERMANN - Levyhylly KTS - RKSM 650 VA4571, HST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 500 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pituus - 3050 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

83 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012195706250

Sähkönumero

1464954

Toimittajan tuotenumero

6047722

Tukkuerä

60

Leveys:

500 mm

Korkeus:

60 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

3050 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaalin paksuus:

0.9 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Käytettävä poikkipinta:

29800 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Työpituus:

3000 mm

Paino:

4.25 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Mahdollinen tukiväli:

1...2.5 m

Liitäntätapa:

nepparikiinnitys

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

2100 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

1350 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

900 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

600 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Teräs, haponkestävä EN 1.4571 HST, teräslaji 316 Ti, VA, 1.4571

EMC- suojaus ilman kantta 20 dB, kannella 50 dB. Pikajatkolla. Pohja uritettu pitkittäisrei'illä 7 x 20mm seinäkannakkeiden asennukseen ja leveydestä 200 m alkaen poikittaisurilla 7 x 32 mm. 11 mm:n rei'itys suoraan kierretankoasennukseen. Jatkuva sivun rei'itys 7 x 20 mm jatkokappaleita varten. Jatkuva potentiaalitasaus on varmistettu ilman lisärakenneosia.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan