OBO BETTERMANN - Levyhylly KTS - RKSM640

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 400 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3050 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

83 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4012195391227

Sähkönumero

1462724

Toimittajan tuotenumero

6047689

Tukkuerä

84

Leveys:

400 mm

Korkeus:

60 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3050 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

0.9 mm

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Malli / Tyyppi:

integroitu liitososa

Käytettävä poikkipinta:

23800 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Työpituus:

3000 mm

Paino:

3.38 kg/m

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Mahdollinen tukiväli:

1...2.5 m

Liitäntätapa:

nepparikiinnitys

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

2100 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

1350 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

800 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

600 Nm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

temp

Levyhylly rei'itetty, pikajatkolla. Reunakorkeus 60mm
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan