OBO BETTERMANN - Levyhylly KTS - RKSM650

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 500 mm
Korkeus - 60 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3050 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4012195391234
Sähkönumero
1462725
Toimittajan tuotenumero
6047719
Tukkuerä
72
Leveys:
500 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3050 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Materiaalin paksuus:
0.9 mm
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Käytettävä poikkipinta:
29800 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Työpituus:
3000 mm
Paino:
4.01 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Mahdollinen tukiväli:
1...2.5 m
Liitäntätapa:
nepparikiinnitys
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
2100 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
1350 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
800 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
600 Nm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Levyhylly rei'itetty, pikajatkolla. Reunakorkeus 60mm
Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


