OBO BETTERMANN - Liitin - 1801/RK25 Liitin 2,5-25mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - muu
Suurin poikkipinta-ala - 25 mm²
Liittimen leveys - 12 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä
Soveltuu sektorijohdinliitoksiin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195378853
Sähkönumero
1912538
Toimittajan tuotenumero
5015758
Tukkuerä
500
Soveltuu:
muu
Suurin poikkipinta-ala:
25 mm²
Liittimen leveys:
12 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:
ei
Soveltuu lattajohdinliitoksiin:
ei
Liitin 2,5-25mm2 Potentiaalintasauskiskoon 1801 KL, sinkitty DIN50961 5...10µm, St, G
Potentiaalintasaus
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Potentiaalintasaus
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


