OBO BETTERMANN - Liitin - 1801/RK95 Liitin 25-95mm2

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Suurin poikkipinta-ala - 95 mm²

  • Liittimen leveys - 14 mm

  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä

  • Soveltuu sektorijohdinliitoksiin - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195378914

Sähkönumero

1912540

Toimittajan tuotenumero

5015766

Tukkuerä

240

Soveltuu:

muu

Suurin poikkipinta-ala:

95 mm²

Liittimen leveys:

14 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

ei

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

Liitin 25-95mm2 Potentiaalintasauskiskoon 1801 KL, sinkitty DIN50961 5...10µm, St, G

Potentiaalintasaus
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan