OBO BETTERMANN - Liitin - 249 8-10 CU

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi
OBO BETTERMANN - Liitin - 249 8-10 CU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm

  • Materiaali - kupari

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195417798

Sähkönumero

5808081

Toimittajan tuotenumero

5311527

Tukkuerä

100

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...10 mm

Materiaali:

kupari

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

8...10 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Kupari risti-, T- ja jatkoliitin

Liitin 249, Rd8-10,T,- X- ja II-liitoksiin
Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan