OBO BETTERMANN - Liitin - 249 8-10 ST, liitin, FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi
OBO BETTERMANN - Liitin - 249 8-10 ST, liitin, FT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195417675

Sähkönumero

5808160

Toimittajan tuotenumero

5311500

Tukkuerä

80

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...10 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

8...10 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

T- ja X-liitin ja rinnankytkentäliitin, upposink. teräs

Liitin 249 8-10 ST Rd8-10, T,- X- ja II-liitoksiin
Johtimet, sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman hallitusta sieppaamisesta. Nämä on asennettava SFS-EN 62305 mukaan siten, että erityisesti rakennuksen katot, kulmat ja reunat suojataan.

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan