OBO BETTERMANN - Liitin - 249 PV10 6-50V2A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm
Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pinnan suojaus - muu
Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197368715
Sähkönumero
5808209
Toimittajan tuotenumero
5051520
Tukkuerä
96
Halkaisija pyöreä johdin 1:
8...10 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pinnan suojaus:
muu
Halkaisija, pyöreä johdin 2:
8...10 mm
Kiristysruuvien tyyppi:
muu
Liitäntätapa:
puristusliitin
Maadoitusliitin, aurinkosähköjärjestelmät, ura min. 10mm, pyöröjohdin RD 8-10, V2A, RST
Maadoitusliitin aurinkopaneelien asennusjärjestelmille: 249 PV10 6-50V2A
Esiasennettu maadoitusliitin aurinkomoduulien asennusjärjestelmien liittämiseksi potentiaalintasaukseen. Soveltuu aurinkopaneelien asennusjärjestelmien liittämiseen ulkoiseen salamasuojaukseen.
• salamavirran johtokyky maks. 100 kA (10/350)
• nopea asennus integroidun jousimekanismin ansiosta
• pyöröjohtimien RD 8-10 kiinnitykseen
• yksi- ja monilankaisille johtimille: 6-50 mm²
• profiileille min. 10 mm uralla
• EN 62561-1 vaatimusten mukainen
Maadoitusliitin aurinkopaneelien asennusjärjestelmille: 249 PV10 6-50V2A
Esiasennettu maadoitusliitin aurinkomoduulien asennusjärjestelmien liittämiseksi potentiaalintasaukseen. Soveltuu aurinkopaneelien asennusjärjestelmien liittämiseen ulkoiseen salamasuojaukseen.
• salamavirran johtokyky maks. 100 kA (10/350)
• nopea asennus integroidun jousimekanismin ansiosta
• pyöröjohtimien RD 8-10 kiinnitykseen
• yksi- ja monilankaisille johtimille: 6-50 mm²
• profiileille min. 10 mm uralla
• EN 62561-1 vaatimusten mukainen


