OBO BETTERMANN - Liitin - 250/A

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 6...22 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Lattajohtimen leveys, johdin 2 - 0...50 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195740537

Sähkönumero

5808195

Toimittajan tuotenumero

5313015

Tukkuerä

1

Halkaisija pyöreä johdin 1:

6...22 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Lattajohtimen leveys, johdin 2:

0...50 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

Liitin 250 Rd6-22 + 50mm latta
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan