OBO BETTERMANN - Liitin - 2760 20 FT,Ø20mm/Rd8-10+40mm

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - puristusliitin

  • Maaliittimen halkaisija - 20...20 mm

  • Puristusalue pyöröjohdin - 8...10 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195372912

Sähkönumero

5808104

Toimittajan tuotenumero

5001641

Tukkuerä

30

Rakennetyyppi:

puristusliitin

Maaliittimen halkaisija:

20...20 mm

Puristusalue pyöröjohdin:

8...10 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Materiaali:

teräs

Pyörö-/lattajohtimen liittämiseen maadoitussauvaan

Liitin 2760 20 FT Ø20mm / Rd8-10 + 40mm latta
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan