OBO BETTERMANN - Liitinlevy - DT UH2 A, Keystone, A, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 2
Kaapeliläpivientien määrä - 0
Vedonpoistojen lukumäärä - 0
Asennustekniikka - muu
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196692538
Sähkönumero
1464874
Toimittajan tuotenumero
7368470
Tukkuerä
10
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
2
Kaapeliläpivientien määrä:
0
Vedonpoistojen lukumäärä:
0
Asennustekniikka:
muu
Materiaali:
metalli
Liitinlevy 2xRJ45 Keystone A, aukko 20,1x14,8, lattiarasioille UDHOME2, RST
Lattiarasiapakkaukset UDHOME2, kuivapuhdistettava
UDHOME2 Lattiarasioissa on säädettävä valurasia ja 2-os. suojakosketinpistorasia yhdessä paketissa. Lattiarasiaan voidaan asentaa myös RJ45 liitinlevy. Lattiarasia soveltuu kuivapuhdistettaviin lattioihin. Valurasiassa on 2 kpl M20/M25- putkiaihioita jokaisella sivulla. Lattiarasian kannessa on johtojen ulostuloaukko, joka voidaan lukita joko AUKI tai KIINNI-asentoon. Lattiarasian pistorasiat on asennettu 54° kulmaan joka mahdollistaa kaikkien yleisimpien pistotulppien mahtumisen suljetun kannen alle. Lattiarasian kaikissa teräsosissa on kytkentäpiste suojamaadoitukseen liittämiseksi. Ennen valua lattiarasia kannattaa suojata kauttaaltaan ympäriltä ettei valu estä myöhempää korkeuden säätöä.
Lattiarasiapakkaukset UDHOME2, kuivapuhdistettava
UDHOME2 Lattiarasioissa on säädettävä valurasia ja 2-os. suojakosketinpistorasia yhdessä paketissa. Lattiarasiaan voidaan asentaa myös RJ45 liitinlevy. Lattiarasia soveltuu kuivapuhdistettaviin lattioihin. Valurasiassa on 2 kpl M20/M25- putkiaihioita jokaisella sivulla. Lattiarasian kannessa on johtojen ulostuloaukko, joka voidaan lukita joko AUKI tai KIINNI-asentoon. Lattiarasian pistorasiat on asennettu 54° kulmaan joka mahdollistaa kaikkien yleisimpien pistotulppien mahtumisen suljetun kannen alle. Lattiarasian kaikissa teräsosissa on kytkentäpiste suojamaadoitukseen liittämiseksi. Ennen valua lattiarasia kannattaa suojata kauttaaltaan ympäriltä ettei valu estä myöhempää korkeuden säätöä.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


