OBO BETTERMANN - Liitinlevy UFS - MP R2 2A, Keystone, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kojerasia
Kiinnitystapa - napsautettava
Asennustekniikka - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Yksittäisten aukkojen määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196460670
Sähkönumero
1418847
Toimittajan tuotenumero
7408802
Tukkuerä
25
Käyttökohde:
kojerasia
Kiinnitystapa:
napsautettava
Asennustekniikka:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Yksittäisten aukkojen määrä:
2
2-osaisten aukkojen määrä:
0
Peitelevyn pituus:
65 mm
3-osaisten aukkojen määrä:
0
CEE/perilex-aukkojen määrä:
0
Neliömäisten aukkojen määrä:
0
Pyöreiden aukkojen määrä:
0
Soikeiden aukkojen määrä:
0
Umpilevy:
ei
Merkintäalueella:
ei
Sopii merkintäkentään:
ei
Lattiarasiat GES R2
lattiarasiamallisto joka soveltuu myös märkäpuhdistettaville lattioille ja kestää suuria kuormia 20kN. Lattiarasiaa on saatavana kuutta eri väriä ja kolmella eri kansimekanismilla; Ulostuloputkiversio soveltuu märkäpuhdistettaville lattioille myös silloin kun lattiarasia on käytössä, Saranakansi sekä sokkokansi märkäpuhdistettavissa kun kansi on kiinni. Lattiarasia voidaan kalustaa esim. 2xSuko ja 2XRJ45 kalusteilla. Lattiarasia soveltuu ominaisuuksiensa ansiosta hyvin esim. autokauppoihin, kauppakeskuksiin ja kotitalouksiin. Täyttää kaikki EN50085-2-2 vaatimukset.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


