OBO BETTERMANN - Liukumutteri VBS - ACMSN M6 ZL . ZL. 31x16x4mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - Sinkkihiutale
Kierrekoko (metrinen) - 6
Jousella - ei
Pituus - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196488810
Sähkönumero
1418044
Toimittajan tuotenumero
1147056
Tukkuerä
600
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
Sinkkihiutale
Kierrekoko (metrinen):
6
Jousella:
ei
Pituus:
26 mm
Kiskoon CM3015/18 ja AM3518, liukumutteri, ilman ruuvia
Liukumutteri asennuskiskoille 16-17 mm:n rakoväli
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.
Liukumutteri asennuskiskoille 16-17 mm:n rakoväli
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


