OBO BETTERMANN - Maadoitustarvike - 205 B-M10 VA, HST, M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - haponkestävä teräs 316 (V4A)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195900498
Sähkönumero
5808120
Toimittajan tuotenumero
5420008
Tukkuerä
1
Materiaali:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Maadoituksen kiinnityspiste 205 B-M10 VA
Maadoitustanko 205 B-M10 VA
Käyttötarkoitus: maadoitusjärjestelmän kytkentäpiste tai kytkentä maadoituksesta päämaadoituskiskoon M10 x max.30 pultilla.
Voidaan upottaa kiinteän rakenteen esim. betoni sisään siten, että pyöreä kytkentäalustalevy jää rakenteen pinnalle ja 10 mm kytkentävarsi liitetään rakenteen sisällä maadoituselektrodiin luotettavasti.
Materiaali haponkestävä teräs; V4A, HST, 1.4404.
Maadoitukseen on käyettävä RD 10 upposinkittyä terästä; 10 mm halkaisija, 78mm2 poikkipinta-ala.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa SFS-EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa SFS 6000 standardin hyväksymillä tavoilla. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä ja -materiaaleja, jolloin on otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara (sähkökemiallinen korroosio). Maadoitusjärjestelmät on liitettävä kohteen pääpotentiaalintasaukseen.
Maadoitustanko 205 B-M10 VA
Käyttötarkoitus: maadoitusjärjestelmän kytkentäpiste tai kytkentä maadoituksesta päämaadoituskiskoon M10 x max.30 pultilla.
Voidaan upottaa kiinteän rakenteen esim. betoni sisään siten, että pyöreä kytkentäalustalevy jää rakenteen pinnalle ja 10 mm kytkentävarsi liitetään rakenteen sisällä maadoituselektrodiin luotettavasti.
Materiaali haponkestävä teräs; V4A, HST, 1.4404.
Maadoitukseen on käyettävä RD 10 upposinkittyä terästä; 10 mm halkaisija, 78mm2 poikkipinta-ala.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa SFS-EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa SFS 6000 standardin hyväksymillä tavoilla. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä ja -materiaaleja, jolloin on otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara (sähkökemiallinen korroosio). Maadoitusjärjestelmät on liitettävä kohteen pääpotentiaalintasaukseen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


