OBO BETTERMANN - Maadoitustarvike - 205 DG L180 V4A, M10+12, A4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kiinnityskorvakkeiden materiaali - haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kytkentävipu - 10 mm
Pituus - 180 mm
Liitinlevyn halkaisija - 79 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196505890
Sähkönumero
5808128
Toimittajan tuotenumero
5420022
Tukkuerä
1
Materiaali:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kiinnityskorvakkeiden materiaali:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Kytkentävipu:
10 mm
Pituus:
180 mm
Liitinlevyn halkaisija:
79 mm
205 DG L180 V4A, M10+12, A4, Maadoituksen kiinnityspiste, 10x180 liit.jalka
Maadoitustanko 205 B-M10 VA
Käyttötarkoitus: maadoitusjärjestelmän kytkentäpiste tai kytkentä maadoituksesta päämaadoituskiskoon M10 tai M12 x max.30 pultilla.
Voidaan upottaa kiinteän rakenteen esim. betoni sisään siten, että pyöreä kytkentäalustalevy (halk 80 mm ) jää rakenteen pinnalle ja 10 mm (pituus 180 mm ) kytkentävarsi liitetään rakenteen sisällä maadoituselektrodiin luotettavasti.
Materiaali haponkestävä teräs; A4, HST, 1.4404.
Maadoitukseen on käyettävä RD 10 upposinkittyä terästä; 10 mm halkaisija, 78mm2 poikkipinta-ala.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa SFS-EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa SFS 6000 standardin hyväksymillä tavoilla. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä ja -materiaaleja, jolloin on otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara (sähkökemiallinen korroosio). Maadoitusjärjestelmät on liitettävä kohteen pääpotentiaalintasaukseen.
Maadoitustanko 205 B-M10 VA
Käyttötarkoitus: maadoitusjärjestelmän kytkentäpiste tai kytkentä maadoituksesta päämaadoituskiskoon M10 tai M12 x max.30 pultilla.
Voidaan upottaa kiinteän rakenteen esim. betoni sisään siten, että pyöreä kytkentäalustalevy (halk 80 mm ) jää rakenteen pinnalle ja 10 mm (pituus 180 mm ) kytkentävarsi liitetään rakenteen sisällä maadoituselektrodiin luotettavasti.
Materiaali haponkestävä teräs; A4, HST, 1.4404.
Maadoitukseen on käyettävä RD 10 upposinkittyä terästä; 10 mm halkaisija, 78mm2 poikkipinta-ala.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa SFS-EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa SFS 6000 standardin hyväksymillä tavoilla. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä ja -materiaaleja, jolloin on otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara (sähkökemiallinen korroosio). Maadoitusjärjestelmät on liitettävä kohteen pääpotentiaalintasaukseen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


