OBO BETTERMANN - Maadoitustarvike - 250 A-VA, RST, ristiliitin

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 6...22 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Lattajohtimen leveys, johdin 2 - 0...50 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - kuusiokoloruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195740476

Sähkönumero

3228548

Toimittajan tuotenumero

5313023

Tukkuerä

40

Halkaisija pyöreä johdin 1:

6...22 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Lattajohtimen leveys, johdin 2:

0...50 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

kuusiokoloruuvi

250 A-VA, RST, maadoitus, ristiliitin, RST,

Liitin 250 A-VA
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan