OBO BETTERMANN - Maadoitustarvike - 2745 20 MS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - liitosmuhvi
Maaliittimen halkaisija - 20...20 mm
Materiaali - messinki
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195372851
Sähkönumero
3228528
Toimittajan tuotenumero
5001560
Tukkuerä
50
Rakennetyyppi:
liitosmuhvi
Maaliittimen halkaisija:
20...20 mm
Materiaali:
messinki
Maad.liitinmuhvi 20mm Pronssi+CU, CuSn+CU 20mm+Rd 7-12,5 tai 95mm²
Maadoitusliitin
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Maadoitusliitin
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


