OBO BETTERMANN - Maadoitustarvike - 356 50

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi
OBO BETTERMANN - Maadoitustarvike - 356 50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - korroosioteippi 50 mm

  • Materiaali - vaseliini

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195230533

Sähkönumero

5808101

Toimittajan tuotenumero

2360055

Tukkuerä

24

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

korroosioteippi 50 mm

Materiaali:

vaseliini

Materiaalin laatu:

muu

Korroosion suojateippi 356, pit.10 m, lev 50mm,

Korroosiosuojanauha 356 50, 10m rulla x 50mm
Korrosiosuojanauhaa käytetään maadoituselektrodin maa/ilma rajapinnan (n.150/ilma+150/mm maapuoli) sekä maanalaisten liitosten suojaamiseen.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan