OBO BETTERMANN - Maadoitustarvike - 5052 DIN 30X3.5, latta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 30 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 105 mm²
Johdinmateriaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3228529
Toimittajan tuotenumero
5019345
Tukkuerä
1
Johtimen halkaisija:
30 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
105 mm²
Johdinmateriaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ulkohalkaisija sis. suojuksen/päällysteen:
30 mm
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Säikeiden lukumäärä:
1
Johtimen materiaalin laatu:
muu
Väri:
harmaa
Johtimen materiaalin ominaisuus:
puolikova
Päällystemateriaali:
muu
Eristemateriaali:
muu
Maksimi erotusväli (s) potentiaalintasaukseen (ilmassa):
0 m
Maksimi erotusväli (s) potentiaalintasaukseen (kiinteässä materiaalissa):
0 m
Jännitteen kestävä eristetty malli:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
84 kg/100 m
Päällystysmateriaali halogeenivapaa:
kyllä
Salama-/maadoitusjohdin
Tuote on Standardin SFS-EN 62305 mukainen ja on tarkoitettu ulkoisen salamasuojauksen toteutukseen kiinteissä rakenteissa, jos ympäristöolosuhteiden tai muun syyn takia ei voida käyttää RD8-ALU-T johdinta.
Mikäli johtimen kokonaispituus on yli 20m katolla tai seinässä, on se varustettava laajennuskappaleella, joka estää lämpölaajenemisen aiheuttamat kiinnitysvahingot.
Maadoitukseen on käytettävä RD 10 upposinkittyä terästä; 10 mm halkaisija, 78mm2 poikkipinta-ala tai latta-johdinta.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa SFS-EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa SFS 6000 standardin hyväksymillä tavoilla. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä ja -materiaaleja, jolloin on otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara (sähkökemiallinen korroosio). Maadoitusjärjestelmät on liitettävä kohteen pääpotentiaalintasaukseen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


