OBO BETTERMANN - Maadoitustarvike - 927 2 6-K maadoitusvanne A2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Liitosjohtimen poikkipinta-ala - 2.5...25 mm²
Pituus - 595 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195699651
Sähkönumero
3228534
Toimittajan tuotenumero
5057599
Tukkuerä
120
Materiaali:
ruostumaton teräs
Liitosjohtimen poikkipinta-ala:
2.5...25 mm²
Pituus:
595 mm
927 2 6-K maadoitusvanne 23x595, 2,5-25mm², M6 kaapelikengälle
Maadoitusvanne
Maadoitusvanne on tarkoitettu liitettäväksi M6-sopivalla / reikäisellä kaapelikengällä.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Sisäinen salamasuojaus suojaa rakennusta vaaralliselta salamaniskun purkausvirralta ja kipinöinniltä. Vaarallista kipinöintiä voi esiintyä ennen muuta silloin, kun salamaiskun purkausvirta aiheuttaa suuria potentiaalieroja rakennuksen metalliosien kuten esim. putkistojen, kaapelihyllyjen jne ja potentiaalintasausjärjestelmän osien välille. Erityisesti kaikki sähkö- ja tietotekniikan laitteistot pitää suojata hyvin, koska maadoitus- ja potentiaalitasausjärjestelmän kautta muodostuu suora yhteys ulkoisen salamasuojauksen ja rakennuksen sähköasennusten välille. Rakennusten vahinkojen estämiseksi tarvitaan salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmä EN 62305 (IEC 62305) standardin mukaan.
Maadoitusvanne
Maadoitusvanne on tarkoitettu liitettäväksi M6-sopivalla / reikäisellä kaapelikengällä.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Sisäinen salamasuojaus suojaa rakennusta vaaralliselta salamaniskun purkausvirralta ja kipinöinniltä. Vaarallista kipinöintiä voi esiintyä ennen muuta silloin, kun salamaiskun purkausvirta aiheuttaa suuria potentiaalieroja rakennuksen metalliosien kuten esim. putkistojen, kaapelihyllyjen jne ja potentiaalintasausjärjestelmän osien välille. Erityisesti kaikki sähkö- ja tietotekniikan laitteistot pitää suojata hyvin, koska maadoitus- ja potentiaalitasausjärjestelmän kautta muodostuu suora yhteys ulkoisen salamasuojauksen ja rakennuksen sähköasennusten välille. Rakennusten vahinkojen estämiseksi tarvitaan salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmä EN 62305 (IEC 62305) standardin mukaan.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


