OBO BETTERMANN - Maadoitustarvike - RD 8-V2A pyöröjohdin

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi
OBO BETTERMANN - Maadoitustarvike - RD 8-V2A pyöröjohdin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen halkaisija - 8 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Säikeiden lukumäärä - 1

  • Johtimen materiaalin ominaisuus - muu

  • Jännitteen kestävä eristetty malli - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 125 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5808286

Toimittajan tuotenumero

5021235

Tukkuerä

1

Johtimen halkaisija:

8 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Säikeiden lukumäärä:

1

Johtimen materiaalin ominaisuus:

muu

Jännitteen kestävä eristetty malli:

ei

Pyöröjohdin 8mm ruostumaton teräs

Pyöröjohdin RD 8-V2A 50mm²
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan