OBO BETTERMANN - Maadoitusvanne halk. 17-48mm - 927/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Puristus-/kiristysalue - 17.2...48 mm
Liitosjohtimen poikkipinta-ala - 2.5...25 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195388579
Sähkönumero
1932561
Toimittajan tuotenumero
5057515
Tukkuerä
10
Materiaali:
ruostumaton teräs
Puristus-/kiristysalue:
17.2...48 mm
Liitosjohtimen poikkipinta-ala:
2.5...25 mm²
Maadoitusvanne 2x2,5-25mm2, Ø17-48mm
Maadoitusvanne 2x2,5-25mm², Ø17-48mm
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Sisäinen salamasuojaus suojaa rakennusta vaaralliselta salamaniskun purkausvirralta ja kipinöinniltä. Vaarallista kipinöintiä voi esiintyä ennen muuta silloin, kun salamaiskun purkausvirta aiheuttaa suuria potentiaalieroja rakennuksen metalliosien kuten esim. putkistojen, kaapelihyllyjen jne ja potentiaalintasausjärjestelmän osien välille. Erityisesti kaikki sähkö- ja tietotekniikan laitteistot pitää suojata hyvin, koska maadoitus- ja potentiaalitasausjärjestelmän kautta muodostuu suora yhteys ulkoisen salamasuojauksen ja rakennuksen sähköasennusten välille. Rakennusten vahinkojen estämiseksi tarvitaan salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmä EN 62305 (IEC 62305) standardin mukaan.
Maadoitusvanne 2x2,5-25mm², Ø17-48mm
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Sisäinen salamasuojaus suojaa rakennusta vaaralliselta salamaniskun purkausvirralta ja kipinöinniltä. Vaarallista kipinöintiä voi esiintyä ennen muuta silloin, kun salamaiskun purkausvirta aiheuttaa suuria potentiaalieroja rakennuksen metalliosien kuten esim. putkistojen, kaapelihyllyjen jne ja potentiaalintasausjärjestelmän osien välille. Erityisesti kaikki sähkö- ja tietotekniikan laitteistot pitää suojata hyvin, koska maadoitus- ja potentiaalitasausjärjestelmän kautta muodostuu suora yhteys ulkoisen salamasuojauksen ja rakennuksen sähköasennusten välille. Rakennusten vahinkojen estämiseksi tarvitaan salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmä EN 62305 (IEC 62305) standardin mukaan.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


