OBO BETTERMANN - N/PE-kisko VBS - 60/S12 KEVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 12
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Syvyys - 85 mm
Korkeus - 20 mm
Väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195183372
Sähkönumero
1932569
Toimittajan tuotenumero
2054094
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
12
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Syvyys:
85 mm
Korkeus:
20 mm
Väri:
vihreä
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
60/S 12 PE Vihreä 12x16 mm2 maadoituskisko messinkiä DIN-kiskoon tai 10x2-2,5 lattakiskoon
Tuotekuvaus
12- napainen 16 mm². Liitinkisko messinkiä, ruuvit terästä, galvaanisesti sinkitty ja läpinäkyväksi passivoitu, kiinnitetään asennuskiskoihin 35 mm DIN EN 50022 mukaan (poikittain) tai lattakiskoihin 10 x 2-2,5 mm (pitkittäin). Kiinnityspohja polyamidia.
Tuotekuvaus
12- napainen 16 mm². Liitinkisko messinkiä, ruuvit terästä, galvaanisesti sinkitty ja läpinäkyväksi passivoitu, kiinnitetään asennuskiskoihin 35 mm DIN EN 50022 mukaan (poikittain) tai lattakiskoihin 10 x 2-2,5 mm (pitkittäin). Kiinnityspohja polyamidia.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


