OBO BETTERMANN - Nivelliitos KTS - LGVG 60. H=60MM. FT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä
Soveltuu tikashyllylle - kyllä
Soveltuu lankahyllylle - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195065630
Sähkönumero
1462561
Toimittajan tuotenumero
6208944
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Nivelliitos tikashyllyille reunakorkeudella 60mm
OBOn tikashyllyt ovat erittäin vakaita ja niillä on hyvät tuuletusominaisuudet. Ne sopivat erityisesti energiakaapeliasennuksiin. Laaja valikoima eri leveyksillä ja sivukorkeuksilla vastaa kaikkien käyttötilanteiden vaatimuksia.


